1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックで強度に優れ使いやすい設計です。
用途機械の据え付け時のカマシ、鉄板・鉄骨の隙間調整、樹木の伐採や丸太割などに 材質炭素鋼 全長(mm)185 質量(kg)1.35 寸法H(mm)37 寸法W1(mm)43 寸法W2(mm)53.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • せりや