耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙
セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)16×25
寸法(縦×横)(mm)44×22
リング内径(Φmm)約16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。
防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明