傘の石突きが底抜けにくい底シールタイプです。
吊下げ可能な紐付きです。
袋1枚づつ取外ししやすいミシン目加工付きです。
用途雨天時に屋内へ傘持ち込みする際、雨濡れの傘から垂れる雫防止用カバーとして
材質HEPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.012
色半透明
入数(枚)100
縦(mm)750
横(mm)120
寸法(横×縦)(mm)120×750
1パック(100枚)
¥169
税込¥186
欠品中
便利なひも付き。強力すべり止め形状。
2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
ロープ径(Φmm)6
用途車の転がり防止に。4t車用。
ロープ径(Φmm)7
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
ひも付きですので、物干し竿に取り付けて使用できます。
用途物干しの固定に
材質本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエチレン、バネ:鋼線
寸法(mm)約60×12×32
質量(g)約58.9(1パック)
入数(個)12
1袋(12個)
¥119
税込¥131
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)47.6(保護ケース無の場合)
電源CR2032(別売)
測定項目風速、気温
精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色赤
センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)-10~45
ディスプレイLCD
風速測定範囲(m/s)0~30
測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ14分(無操作時)
色(本体)黒
ローバッテリー表示あり
バックライトアクティブ12秒
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。
先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
最大出力(W)20
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品ストラップ(長さ約230~320mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約147
質量(g)約670(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。
軽度の作業に最適です。
使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。
長短共に、挿入口にゴムが付いております。
長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。
用途SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます
材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布)
サイズフリー
区分使い捨て
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
最大出力(W)30
付属品ストラップ(最長約440mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約860(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330
定格出力(W)20
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音
使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
防水性IPX5
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。
ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7
特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明
タイプケース型
色クリア
材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に
材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様上下パイプ入り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マチ付きのため、中身が傾かず、安心してたっぷり入れられる手提げ袋です。
無地のため、幅広くご利用いただけます。
※一部丸紐タイプもあります。
用途商品の持ち帰り用やギフト用などに。
ポリエステル素材のヤッケとパンツのセットです。
ヤッケは頭の上から被るタイプなります
ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。
ヤッケは紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。ウエスト部は絞り機能付。
パンツはウエストゴムで着脱に便利。
パンツにはポケットおよび裾幅の調整機能は付いておりません。
用途ちょっとした雨や風、泥除けとして
色ネイビー
耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。
2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。
上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。
着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。
裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
用途-
耐水圧(mmH2O)10000
機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階)
性別男女兼用
頭の上から被るポリエステル製のヤッケになります。
ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のポリエステルパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ポリエステル100%
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
収納力バツグンの便利な工具バッグ
ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。
外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。
開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。
用途工具の運搬・保管に
質量(kg)0.8
材質(本体)ポリエステル
耐荷重(kg)20
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×240×270
ポケット数(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所
外寸法・幅(mm)410
外寸法・高さ(mm)270
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で
色ホワイト
材質ポリエステル65%、綿35%
性別男性用
機能制菌加工、防汚加工
プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な樹脂製で飛び出し防止の突起が付いています。紛失防止の紐を取り付ける穴付き。
用途木材の伐採に。
材質ABS
ホーローホワイトボードがこの価格!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので
軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。
※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。
取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板
種類壁掛け・無地
取扱説明書(0.7MB)
国家検定合格品(飛来・落下用)の防災向けヘルメットです。
蛇腹形状でコンパクト(厚み約45mm)に折りたためるので、省スペースでA4サイズのパッケージに入っているのでオフィスの書庫などに収納しやすくなっています。
面倒なロック機能もなく、手で押すまたは直接頭に被って下方向に下げるだけでだけで、すばやくかつ簡単にヘルメットになります。折りたたむ際も手で簡単に折りたためますので、ロックを外すなどの手間が掛かりません。
ヘッドバンドはスライド式アジャスター付きなので、頭に合わせて後部で簡単に調節できます。
あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。
衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。
用途飛来落下物用、防災用ヘルメット
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約375
タイプ絞りあご紐
種類折りたたみ
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折りたたみ時:45)
頭囲(cm)55~64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.5MB)
衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来・落下物用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で
色ホワイト
材質ポリエステル65%、綿35%
性別女性用
機能制菌加工、防汚加工
雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。
上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。
使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として
取付方式垂れ幕
材質ターポリン
仕様上下パイプとヒモ付き
寸法(縦×横)(mm)1500×450
頭の上から被るヤッケタイプ。
ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ナイロン100%
プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。
ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。
スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。
上下パイプ入りなので、形状も安定しています。
上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。
吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として
仕様上下パイプ入り
付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート
材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。
首ひもと胴ひもは長さ調節が可能です。
ひざ部分は丈夫な二重構造になっています。
胸には小物の収納に便利なファスナー付きの簡易ポケット付き。
表中央に保管時の吊り下げに便利なフック付き。
用途草刈り作業、農作業
色ブルー
サイズフリー
材質ポリエステル
股下(cm)約73
着丈(cm)約125
胴回り(cm)約130(最大)
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約17×16
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
薄暗い場所でもコントラストがくっきり見えるので検査作業などにおすすめ。
上部、両サイドのひさしで飛来物をシャットアウト。
ツル先端部にはストラップ取り付け可能な穴付き。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様メガネ併用可
レンズ色イエロー
材質ポリカーボネート
質量(g)約38
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)300
電池寿命(時間)約45
材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート
直径(Φmm)40(先端)
質量(g)約170(電池含まず)
機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
LED色赤、青、白
LED使用数(個)赤:10、青:10、白1
発光長(mm)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
紙を差し込むポケット付きで便利です。
腕の太さに合わせて調整できる紐タイプです。
1パック/5枚入で経済的です。
用途作業現場、工事現場などの腕章として
仕様安全ピン、ひも留め
材質ビニール
寸法(mm)(紙差し込み部分)縦85×横300
色白
取付方式ひも+安全ピン
本体寸法(mm)縦100×横410
紐長(cm)40
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード