フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)5
セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質ポリエチレン
全高(mm)357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357
底径(Φmm)205
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。
通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。
容器が透明なため、残量が一目瞭然!
キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。
袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
質量(kg)約2.3
容量(L)2
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
pH値6
導電率2.0μS/cm以下
コック無
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(2L)
¥399
税込¥439
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。
自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。
耐荷重35kgでたっぷり収納。
ハンドルは3段階調整が可能です。
便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬
質量(kg)3
色レッド/ブラック
高さ(mm)1030(ハンドル使用時)
材質(本体)(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM
容量(L)48
耐荷重(kg)35
材質(キャスター)PA+PU
車輪4輪(内2輪ストッパー付き)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×350
収納量2Lペットボトル12本可能
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×95×490
取扱説明書(0.7MB)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×490
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
金網ピッチ(mm)5.5×5.5
金網線径(mm)0.9
フタを開けて収納するおしゃれなキャビネットです。
縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
フタを開けた状態で固定が可能です。フタを閉じたい場合、フタを手前に引いてから閉じるようにしてください。
用途小物、パーツ等の収納
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×128×463
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード