1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤 車止め用 モノタロウ 動画あり
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 成分アクリル樹脂系エマルション形 グレー 比重1.57±0.1 粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min 接着強度(N/mm2)2.3 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 主なワークパーツ
1本(1kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

関連カテゴリ