10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガスアセチレン セット内容火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm)397 使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ガスボンベ運搬車 モノタロウ 動画あり
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg)20.4 全幅(mm)790 最大積載荷重(kg)200 使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm)1172 スク板寸法(mm)315×610 取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインホース 内径5mm モノタロウ 動画あり
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0 使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青アセチレンホース:赤 外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2 材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S 概略質量(g/m)215 取扱説明書(2.1MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツインホース 内径8mm モノタロウ 動画あり
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0 使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青アセチレンホース:赤 外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1 取扱説明書(2.1MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 使用流体アルカリ、塩水等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)SUS304 タイプオネジ接続用 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 使用流体アルカリ、塩水等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)SUS304 タイプオネジ接続用 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)