「アルコール 保管」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。
一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。
衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。
使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。
内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。
コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。
乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知
仕様オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能
付属品取扱説明書、マウスピース5個
寸法(mm)127×53×22
質量(g)約75(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
使用温度範囲10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
測定範囲(mg/L)0.050~2.000
測定時間約4~6秒、センサー合図音後完了
データメモリ容量30件(30件以降1件目より上書き保存)
寿命(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方
保管温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露のないこと)
ウォームアップ時間約10秒
アラーム内容初期設定0.150mg/L(設定変更可)
検知方式電気化学式センサー
検知対象ガス呼気中アルコールガス
サンプリング方式呼気直接吹き込み方式
取扱説明書(3.8MB)
分解能(mg/L)0.001
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプアルコール
1目盛(℃)1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
液色赤色
一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。
上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管
仕様片開き扉、跳ね上げ上蓋
付属品壁固定金具×2、鍵×2
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)10
色ベージュ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×295×530
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×590
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)
成分水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他
使用方法空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。
種別水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤
口径(Φmm)40
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
凍結温度(℃)約-10℃前後
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1缶(14kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
関連キーワード