DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅(mm)35
長さ(mm)1000
材質アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)
色銀色(シルバー)
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために
出力電圧(V)AC100
コード長さ(m)1
口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
入力電源DC12V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)245
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)255
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様折りたたみハンドル付タイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・幅(mm)284
天板寸法・奥行(mm)160
ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。
踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。
展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で
仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
踏ざん踏面幅(mm)100
最大使用荷重(kg)80
取扱説明書(1.0MB)
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)290
天板寸法・奥行(mm)255
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)400
質量(kg)3.06
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1000
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)400
耐荷重(kg)60
荷台寸法(mm)388×280
特性軽量
取扱説明書(0.4MB)
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみスリムタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
設置寸法・幅(mm)390
取扱説明書(1.7MB)
収納寸法・幅(mm)390
収納寸法・奥行(mm)50
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)181
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20
仕様折りたたみタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
トレイサイズ395×300mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
レール長さ(mm)800×800×R300
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード