10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ 表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ 動画あり
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け 種別両面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP 種類脚付き・無地 取扱説明書(2.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 質量(kg)19.1 種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860 取扱説明書(2.3MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。 背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。 L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。 板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装 種類L字脚付き・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm)465×465×30 シルバー 適合板厚(mm)20~28 仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412 取扱説明書(1.1MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面が月行事ボード(横書き用)になっていて回転させればホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 種類脚付き・片面無地/片面月行事ボード(横書き用) 取扱説明書(2.4MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。 ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く 消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け1個 種別両面 材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP 種類脚付き・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズの片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室等に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして 付属品粉受け 種別片面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP 質量(kg)4.3 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)708×558 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×516×1300 表示内容無地 材質(表面)スチール 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)750×600 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

縦型の片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 縦型で書きやすいです。 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして 付属品粉受け 種別片面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP 質量(kg)9.1 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)858×1158 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×588×1800 表示内容無地 材質(表面)スチール 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×1200 取扱説明書(0.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

両面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして 付属品粉受け 種別両面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP 質量(kg)4.8 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)458×858 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×516×1300 表示内容無地 材質(表面)スチール 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)500×900 取扱説明書(0.8MB)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷