6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3紙管サイズ対応可能、2サイズ(幅)ストレッチフィルムにも対応可能、汎用性が高く、作業性の効率UPを実現、自立可能
用途ストレッチフィルム巻く時セットすると、楽に作業できます。 幅(mm)260 全長(mm)465 材質(本体)アルミ/ゴム 適合幅(mm)300/500 材質(クリップ)EVA 取扱説明書(0.4MB) 適合紙管(mm)37.5/50/76
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

保冷剤 ベスト用 モノタロウ 動画あり
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。 こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。 保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。 冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として 仕様ベスト用保冷剤 材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン 寸法(mm)115×170 質量(g)200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP! 吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。 太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。 使用しないときは折り畳んで収納可能です。 ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け 付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm) 材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC 質量(g)215 寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30 ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
598 税込658
当日出荷

保冷、保温用の袋です。 中に入れる物の形に合わせて折りたたんで使用できます。
用途冷たいものや熱いものの持ち運び用に。 ショッピングバッグの内袋として。 梱包材として。 材質アルミ蒸着ポリエステルフィルム、発泡ポリエチレン、高密度ポリエチレンフィルム
1パック(10枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ合金 対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20") 最小長(mm)920 適合フィルム内径(Φmm)50/76 最大長(mm)1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷