サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです!
マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け
種別両面
材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金+粉体塗装、キャスター:PP
種類脚付き・無地
取扱説明書(2.2MB)
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。
使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)11.2
色フレーム:ホワイト
高さ(mm)1800
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500
パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(脚ベース)スチール
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(1.0MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。
回転させれば通常のホワイトボードに早変わり!
両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マグネット対応可能。
※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け1個
種別両面
材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装
質量(kg)19.1
種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。
キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け1個
種別片面
材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP
質量(kg)8.5
種類脚付き・無地
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700
取扱説明書(1.5MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。
背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。
L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。
板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け1個
種別片面
材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装
種類L字脚付き・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品専用収納ビニールケース
材質アルミ(フレーム部)
定芯桿5/8inch
取扱説明書(3.2MB)
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
片面が月行事ボード(横書き用)になっていて回転させればホワイトボードに早変わり!
両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け1個
種別両面
材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装
種類脚付き・片面無地/片面月行事ボード(横書き用)
取扱説明書(2.4MB)
価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く
消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け1個
種別両面
材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP
種類脚付き・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.2MB)
裏面にスタンド付きのホワイトボードです。
取手付きで持ち運びに便利です。
ペン、黒板消しの収納袋付きです。
用途現場記録、写真撮影用に
付属品黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本
材質(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。
フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。
バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に
質量(kg)2.2
色ブラック
材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)
収納時寸法(mm)450×540
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード