粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工
材質超硬合金
先端形状ピンカド
ねじれ角(°)30
刃数2
刃径公差(mm)0~-0.02
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質ABS(本体)
適合軸径(Φmm)3.2
ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
シャンク径公差(mm)h6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)150×230
粒度320
厚さ(mm)8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。
製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。
材質アルミニウム合金
全長(mm)204
質量(g)195
最大開き(mm)68
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質アルミニウム
全長(mm)190
管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。
材質ハイス(HSS4341)
軸径(Φmm)6.35
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~+0.03
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)178
角度(°)45 フレア
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数2
ねじれ角(°)30
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度0~180度
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)約1.37
タイプインチ
使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軟質銅管、アルミ管などが簡単に曲げられます。
スプリング状の為、色々な角度に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工
セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本
材質ばね鋼
全長(mm)290
1セット(6本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
材質超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)80
刃長(mm)27
シャンク径(Φmm)8
表面処理TiALNコーティング
危険物の類別非危険物
刃径(mm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード