「アンプ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。
金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。
材質(グリップ)プラスチック
軸径(Φmm)5
グリップ径(Φmm)9
材質(軸)セラミック
商品構成単品
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
色アンバー
定格電圧(V)12
適合ウインカーランプ
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4957
他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
安全荷重(kg)20
幅(mm)30
寸法(mm)230×180
色ブラック
板厚(mm)3
取付穴数4
取付穴径(Φmm)6
棚受け金具L型棚受け
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)90
材質(本体)FCD450
材質鋳鉄
質量(kg)3.7
締付力(kN)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード