注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。
色イエロー
材質PE(ポリエチレン)
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
長さ(m)2
付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)
チェーン線径(Φmm)6
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)860
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)300
質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)50
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)約820(組立時)
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カラーコーンを使って、プラスチックチェーンやロープで間仕切る際に便利なフックです。
4方向まで繋げることができる便利なフックです。
用途カラーコーンとチェーンの連結用に
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)約5.7
色イエロー
質量(g)約22
内径(Φmm)約80
外径(Φmm)約122
適合径(Φmm)(プラスチックチェーン)6~8、(ロープ)約10まで
1パック(4個)
¥749
税込¥824
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
スクリューで固定できるため、プラスチックチェーンが抜けにくくなっています。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。
色イエロー
材質ナイロン
質量(g)約5.5
径(Φmm)約5.6
外形寸法(縦×横)(mm)約60×24.5
内寸法(縦×横)(mm)約48.5×12.8
1袋(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
片側がボタンで開閉できるため、取り付け、取り外しに便利です。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。
色イエロー
材質ナイロン
質量(g)約15.5
開口寸法(mm)約9.7
外形寸法(縦×横)(mm)約99×37.5
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
フックの両側をチェーンに引っ掛けるだけで簡単に使用できます。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。
色イエロー
材質PE(ポリエチレン)
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。
高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~200(目安)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード