さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに
材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)約1.75
耐荷重(kg)約20
使用場所室内
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
関連キーワード