「エアソニック L-25B」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット 寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500 質量(kg)0.5 タイプ後方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 騒音値(dB)63 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷