コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ねじ径G1/4
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
スプリング長(mm)約490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8
色ブルー
最高使用圧力(MPa)0.8
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8
付属品PT1/4×PF1/4
材質ポリウレタン
接続口径G1/4
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)51
寸法B(mm)500
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。
付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1
対応材質鉄・アルミ・ステンレス用
本体質量(kg)1.46
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8
空気接続口PT1/4
空気消費量(L/本)1.1
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード