2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。 測定範囲(kPa)25~680 最小目盛(kPa)5 質量(g)49(電池含む) 測定範囲(mm)0~15.8 本体寸法(mm)88×51×23 精度±10.4kPa 精度(mm)±0.5 機能電源自動OFF:約20秒後 最小目盛(mm)0.1 電池CR2032×1個(別売り) 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷