エア配管の接続に
用途エアダスター用の交換継手です
材質鉄
エアー接続口プラグ
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)NBR
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ合金
質量(g)192
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。
レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。
材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8
使用流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続
材質鉄
流体空気
ねじ径G1/4・M12×P1.0
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)NBR
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途モノタロウ エアータッカー用の交換部品
適合M17、M425
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途モノタロウ エアーフィニッシュネイラ用の専用交換部品です。
適合MF35、MF57
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
用途モノタロウ エアーフィニッシュネイラ用の交換部品
材質真鍮
全長(mm)28
サイズG1/4×R1/4
六角(mm)14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード