アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質アルミ
質量(kg)約4.8
タンク容量(L)約30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
空気取出口1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390
空気取入口1/4(オスカプラ)×1口
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質スチール
質量(kg)約11.9
タンク容量(L)約39
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
空気取出口1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×310×410
空気取入口1/4(オスカプラ)×1口
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード