用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)3.7
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
ノズル外径(Φmm)約5.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)3
取付ねじサイズG1/8
材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル外径(Φmm)6
適合流体空気
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
接続口高圧用カプラ-
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード