カテゴリ

  • 空圧工具(6)
    • エアードリル(4)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • エスコ(4)
  • エス・ピー・エアー(13)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • 日東工器(3)
  • 空研(3)
  • 瓜生製作(8)
  • ベッセル(14)
  • MASTER AIR(1)
  • SK11(18)
  • 修理(61)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(35)
  • イチグチ(28)
  • 日本ニューマチック工業(23)
  • 不二空機(18)
  • TRUSCO(17)
  • RS PRO(15)
  • 東空販売(11)
  • ヨコタ工業(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
  • 1600(1)
  • 1800(1)
  • 2800(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアードリル」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカー剥がし トレーサー ギア型 モノタロウステッカー剥がし トレーサー ギア型モノタロウ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き材質本体:NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500
ステッカー剥がし トレーサー モノタロウステッカー剥がし トレーサーモノタロウ(25件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000
ユニバーサル式グリースガン モノタロウユニバーサル式グリースガンモノタロウ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC質量(kg)1.23材質(本体)アルミニウム使用圧力(MPa)約27最高使用圧力(MPa)約55容量(g)400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168危険物の類別非危険物六角軸対辺(mm)6.35取扱説明書(12.8MB)
エアードリルアングルタイプ モノタロウエアードリルアングルタイプモノタロウ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅105×全長205質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.7MB)
エアードリル 高速タイプ モノタロウエアードリル 高速タイプモノタロウ
13,980税込15,378
1個
予約販売
正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ質量(kg)0.8タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.0MB)寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51
エアードリル 低速タイプ モノタロウエアードリル 低速タイプモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高)質量(kg)1.2タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)13使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.8MB)
エアードリル モノタロウエアードリルモノタロウ(17件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10
ナイロンディスク ミックス品 モノタロウナイロンディスク ミックス品モノタロウ(39件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、アルミ、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら