「エアー漏れ テープ」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)-190~260
引張強度(N/mm2)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
関連キーワード