「エクサーゴールド」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
コストを追求した手袋です。
5本糸編です。
綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。
材質綿100%
糸本数(本)5本編
綿100%の10ゲージ、3本糸編みです。
編み目が細かく詰まっているので、異物が入り難い。
糸が細いので、手に柔らかくフィットします。
材質綿100%
入数(双)12
全長(cm)約23
糸本数(本)3本編
中指長(cm)約8.0
1ダース(12双)
¥509
税込¥560
当日出荷
10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
色生成
厚さ薄手
機能極薄
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
素材ポリエステル、綿、その他
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
綿と化繊を配合しておりますので、従来の合繊手袋に比べ、吸湿性・吸汗性に優れた商品です
厚手に編みこまれており、強い軍手です。
材質ポリエステル、綿、その他
サイズフリー
機能吸湿性・吸汗性・厚手
全長(cm)約23
糸本数(本)3
中指長(cm)約8
手の平幅(cm)10
ゲージ数7
質量(g/ダース)約800
7ゲージ、3本糸編みです。
600gの軽作業向きの純綿軍手。
綿100%なので吸湿性がよく、肌に優しいので、アレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
材質綿100%
入数(双)12
機能吸湿性
全長(cm)23
糸本数(本)3本編
中指長(cm)約8.0
1ダース(12双)
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード