「エビ クランプ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイスプライヤー C型 モノタロウ 動画あり
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。 最大開き(mm)70 全長(mm)280 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 質量(g)780 表面処理ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷