「エマルジョン」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)
成分水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他
使用方法空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。
種別水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤
口径(Φmm)40
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
凍結温度(℃)約-10℃前後
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(14kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
セキュリティカット入りで貼り直し等の不正を防ぎます。
商品を目立たせ、お得感を感じさせるデザインです。
光沢のあるキャストコート紙を使用しております。
商品本体にFSC認証を取得した原料を使用しています。
用途スーパーや雑貨店等のセール時に。
食品ロス削減に。
材質キャストコート紙/水系アクリルエマルジョン粘着剤/黄色クラフト系剥離紙
ラベルサイズ(mm)Φ30
FSC認証認定
FSC認証番号C008071
関連キーワード