耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130
材質クレイトンラバー(TPR)
エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。
広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい!
大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。
ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。
リクライニングは好きな位置で固定することができます。
用途OAチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
付属品可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
質量(kg)19.46
色黒
種類オフィスチェア
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640~650×1160~1240
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
ヘッドレストあり
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード