「エーモン 熱収縮」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮チューブ 防水タイプ モノタロウ 動画あり
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-45~110 収縮開始温度(℃)80 収縮完了温度(℃)110 比率3:1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

収縮チューブ パック品 モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m)1 特性絶縁 セット内容7サイズ各1本 収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 比率2:1 RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ 動画あり
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 使用温度範囲(℃)55~125 収縮温度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 収縮比2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)