配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。
用途自動車用配線コードの接続に
適合電線サイズAV(S)0.2~0.5sq
セット内容形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個
材質ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ
使用可能電力0.2~0.3sq:2A、0.5sq:5A
1袋(2個組×10セット)
¥689
税込¥758
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質ナイロン
寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.18~0.36
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
色白
許容電流(A)3
使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下
被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード