13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅9mmの標準タイプです。安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッターの刃の交換に 刃長(mm)80 刃幅(mm)8.9 刃厚(mm)0.4 材質(刃)カーボンスチール
1箱(50枚)
299 税込329
当日出荷

書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に タイプ浅型3段+深型1段 材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン 質量(kg)1.5 サイズA4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256 引出し組合せ浅型+深型 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウ 動画あり
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg)約1.37 タイプインチ 使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。 全長(mm)280(最短)~385(最長) フィルター直径(Φmm)60~140 刃厚(mm)3 刃外径(mm)20 材質(刃)HSS 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル 材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C 取扱説明書(7.6MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ワイヤーストリッパーカッター モノタロウ 動画あり
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。 使用範囲(mm2)0.2~5 全長(mm)175 質量(g)185
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途に応じて使用できるスクレーパー27本入り。 樹脂ケース付なので、持ち運びにも便利です。
用途ガスケットやクリップなどの取り外し作業に 全長(mm)各約172 材質ナイロン+ファイバーガラス 入数27本
1セット(27本)
4,598 税込5,058
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です! 平行に60ミリピッチで罫線が入っているので これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!! カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり アイデア次第で様々な用途に使用できます。 軽いので容易に持ち運びができます。 片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
幅(mm)910 厚さ(mm)3.5 長さ(m)30 質量(kg)約9 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm) 色(表) 色(裏) 材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
1巻(30m)
16,980 税込18,678
当日出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個 質量(kg)7.5 差込角(mm)9.5 セット商品数82 ケース寸法(mm)355×220×220 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個 質量(kg)6.8 差込角(mm)12.7 セット商品数62 ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
11,980 税込13,178
当日出荷