5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V)AC100 到達真空度15ミクロン 接続口径1/4フレア 質量(kg)約4.8 周波数(Hz)50/60 方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200 モーター出力(W)180 排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)230(封入) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

用途カーエアコン用冷媒ガス 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分C2H2F4 純分(%)99.7以上(min) 酸分(%)0.0001以下(max) ねじ径M14×1.25 水分(%)0.005以下 準拠規格JIS K1560-1994
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1ケース(200g×30本)
17,980 税込19,778
当日出荷

チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ 動画あり
接続口径5/16フレア 使用冷媒R410A/R32 付属品ナットセット 全長(mm)60.5 材質(パッキン)HNBR 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷