3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガスアセチレン セット内容火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm)397 使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ