長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)410
奥行(mm)255
容量(L)0.8×15個
間口(mm)560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。
※本体、プレート別売
用途に合わせて大きさ選べます。
4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。
また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。
裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用
または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に
付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数
適合MS-15000
材質ABS(本体)、PS(引出)
ミニコンテナラックのコンテナ予備です。
積み重ね可能なので、単体としても使用できます。
用途部品や小物の保管に
材質ポリプロピレン
質量(g)65
容量(L)0.8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)D164.3×W105×H77.1
有効内寸法・間口(mm)内寸:D130
有効内寸法・奥行(mm)W76
有効内寸法・高さ(mm)H74
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。
交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。
単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管
適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)
材質PP
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
深さが80mmと深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついたキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納
仕切板10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)小深:61
有効内寸法・奥行(mm)133
有効内寸法・高さ(mm)80
関連キーワード