太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)60
材質PET
色透明
機能UV約85%カット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。
シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。
また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。
【取付方法】
・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。
・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。
・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
用途家具の転倒防止
仕様耐震度/7相当
材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤
寸法(mm)100×100
色半透明
1パック(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。
インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。
1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)42
定格電力(W)35
寿命2500
仕様車検対応
関連キーワード