折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付
(39件のレビュー)当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)