低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。
座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。
材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター
種類作業用イス
キャスターあり
張地PVC
座幅(mm)約290
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使わないときは、座面を持ち上げてスライドさせるだけで
簡単にスタッキングできるので省スペースに収納できます。
会議・研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。
とってもワイドな座面なのでゆったり座れ、座面クッション付きなので
長時間座っても快適!丈夫なスチールパイプ製です。
用途ミーティングチェアとして。
仕様座面開閉式、水平スタッキングタイプ
幅(mm)555
質量(kg)9.12
高さ(mm)830
種類オフィスチェア
奥行(mm)565
キャスターあり
肘掛なし
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)470
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×460
スタッキング可
脚の種類キャスター脚
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様です。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製
質量(kg)5.7
種類オフィスチェア
背もたれW385×H223mm
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×760~870
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×390
ロッキング方式チルト式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ヘッドレストなし
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
モノタロウの鉄製フレーム作業チェア(引出3段付)用キャスター(品番:SC3)用のキャスターです。
用途モノタロウの鉄製フレーム作業チェア(引出3段付)用キャスター(品番:SC3)用のキャスターとして。
付属品ねじ受け×1個
材質PP
キャスター径(Φmm)75
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途鉄製フレーム作業チェアの交換用キャスターとして
溶接等の低姿勢での作業を快適にしてくれるチェアーです。
所々に工具等が収納できるので非常に便利で、作業効率もアップします。
2kg程の重量なので持ち運びにも便利です。
耐荷重(kg)約80
材質本体・キャスター:PP座面蓋:PA(ナイロン)
色本体・キャスター:黒座面蓋:赤
種類作業用イス
本体質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×310
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×63
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)270×245
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
用途作業チェアとして。
付属品六角レンチ(5mm)×1本
材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター)
質量(kg)7.8
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)152×299×40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390
総耐荷重(kg)100
引出し耐荷重(kg)7(1段)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
お好みの高さに調整可能。
お尻にフィットする座面形状 樹脂製で汚れても拭きやすい!
5つの自在キャスターで安定。
用途自動車整備時などの作業チェアとして
付属品カップホルダー(内径84×68mm)×2
質量(kg)7
高さ(mm)510~640(キャスター含む)
車輪幅(mm)25
耐荷重(kg)100(座面)、0.5(トレー上段)、20(トレー下段)
材質(キャスター)TPR
材質(シート)PE
キャスター径(Φmm)75
材質(トレー)PP
座面厚(mm)30
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×390
取扱説明書(1.1MB)
トレー寸法(mm)上段内径:275×170×35、下段内径:445×255×30~50(3分割)
1脚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード