用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
質量(kg)9
高さ(mm)920
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
色(本体)シルバー
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)7.8
高さ(mm)880
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング対応
関連キーワード