7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーボックス 壁取付型 ダイヤル保護カバー付 モノタロウ 動画あり
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品ビス、プラグ(各4本) 材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g)約650 番号(暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130 ロックダイヤル式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

セーフティボックス 大サイズ モノタロウ 動画あり
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理) 付属品アダプター+本体カバー ブラック 質量(g)715 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110 金具高さH(mm)49 金具幅(mm)40 金具径(Φmm)10 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質アルミ合金 付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm)105×65×60 質量(g)約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm)40×25×70 取扱説明書(7.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

キーボックス プッシュ式 南京錠型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 本体は標準でゴムカバー付き。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体) 付属品ゴムカバー(本体付属) 寸法(mm)151×65×48 質量(g)約553 内寸法(mm)70×40×25 取扱説明書(6.4MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)