28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約340 質量(g)約140 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)約210 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

折込のこぎり 替刃 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃 材質SK85 表面処理クリアコート 刃先処理衝撃焼入
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約350 質量(g)約90 刃長(mm)約160 柄長さ(mm)約210
1本
269 税込296
当日出荷

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤 全長(mm)600 質量(g)168 ピッチ(mm)1.75 表面処理クリアコーティング 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

種別全ねじ ねじの呼び寸法W3/8 材質SS400相当 山数16 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全鋼 縄切鎌 モノタロウ 動画あり
刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約240 質量(g)約60 刃長(mm)約105 柄長さ(mm)約150
1本
229 税込252
当日出荷

のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質SK85 全長(mm)302 ピッチ(mm)1.75 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼 草取鎌 モノタロウ 動画あり
除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約220 質量(g)約60 刃長(mm)約85 柄長さ(mm)約150
1本
229 税込252
当日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質炭素鋼SK5 厚さ(mm)1.8 全長(mm)310 質量(g)132 刃長(mm)161 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

フレームが邪魔にならずに切りやすい。 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用 質量(g)102 山数24 刃厚(mm)0.62 ハンドル長さ(mm)130 材質(刃)炭素工具鋼(SK5)
1個
699 税込769
当日出荷

のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ 動画あり
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm)290 質量(g)330 全幅(mm)126 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
699 税込769
当日出荷

用途ねじやナットの連結に。 材質SS400相当 全長(mm)285 表面処理亜鉛メッキ ねじ山種類メートル並目
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ 動画あり
シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1800~3000(5段階調節) 材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ 質量(g)約840 刃長(mm)約60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 外径(Φmm)255 刃数(p)3 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)約1.5 材質SK85(SK5)
1枚
589 税込648
当日出荷

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手切れ性があります。 糊残りの少ないアクリル系粘着を使用しています。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 質量(g)400 伸度(%)19 主な用途表示・安全用 ボールタックNo.15 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)59.6 剥離紙
1巻
特価
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等 材質ティンフリースチール 厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22 サイズ18L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348 容器容量(L)18 表面仕上げクリアニス仕上げ
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約190 刃長(mm)約55 切断能力(mm)(生木)6 材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー 質量(g)約110 使用目的園芸鋏、農作業 硬度HRC50±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
409 税込450
当日出荷

開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ 動画あり
段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。 フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。 手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。 質量(g)23.2 刃長(mm)約33.5 寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4 コーティングフッ素コーティング 材質(ボディ)PP 材質(ブレード)ステンレス
1本
279 税込307
当日出荷

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールのこぎり ストレートグリップ モノタロウ 動画あり
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットもギザギザ両刃でラクラク! 手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールのカット 質量(g)24.6 刃長(mm)約90 寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×202.5 材質(ボディ)PP 材質(ブレード)ステンレス
1本
299 税込329
当日出荷

鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 形状鋸刃型 長さ(m)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
特価
239 税込263
当日出荷

電気のこぎりM004-RSL3用専用部品です。
用途電気のこぎりM004-RSL3用専用部品 適合M004-RSL3用
1セット(2個)
特価
149 税込164
当日出荷