5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表紙、チラシ、掲示物、POP、書類の分類など色んな用途にご使用頂けるカラーコピー用紙です。国際的な森林管理認証を取得した製品です。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ、軽オフセット印刷機対応。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質ECF漂白パルプ100% サイズA4 坪量(g/m2)約70 紙厚(μm)93 PEFC認証認定 PEFC商標番号PEFC/31-31-63
1冊(500枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 種類アメリカン ひもタイプワンタッチ 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 材質ABS樹脂 適合頭囲(cm)54~61 質量(g)350 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161 ひさし長さ(mm)約40 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコー製の高品質なばんじゅうです。 。 積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。 食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。 材質ポリプロピレン(PP) クリーム タイプ 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー製の高品質なばんじゅう用の蓋です。食品搬送などに最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナ用の蓋。 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.45 クリーム タイプフタ 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷