「グリスガン エアー ヤマダ」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスガン エアー式 モノタロウ 動画あり
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 ノズル長(mm)170 エアー接続口ハイカプラ20PM 吐出量(mL)25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.6MB) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ