狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業
材質CR-V
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)94
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)32
刃幅(mm)19
刃厚(mm)1.85
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質難鋼板、アルミニウム
全長(mm)約83
幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)65
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ6角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。
乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。
タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用
コード長さ(m)約1.5(センサコード)
使用電源単1乾電池×2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に
仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm
全長(mm)60
高さ(mm)50
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)22
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)135
軸長(mm)90
刃幅(mm)14
刃厚(mm)1.8
二面幅(mm)10
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。
スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着に
セット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)
材質クロムバナジウム
スリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64
二面幅(inch)1(25.4mm)
差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)
1セット(7個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに
全長(mm)250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。
O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。
クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に
材質CRV-6150
差込角(mm)9.5(3/8)
ねじ径M18×P1.5
二面幅(mm)20.5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207
材質(本体)クロムモリブデン
質量(g)126
硬度HRC40~46
開き幅(mm)17~50
材質(クリップ)ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに
寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in)
全長(mm)90
スリット寸法(mm)18.5×72
開口部(mm)22(7/8in)
二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm)
差込角(DR)3/8(9.5sq)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード