4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青ニススプレー モノタロウ 動画あり
金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用 濃青色 成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル 使用温度範囲(℃)15~50(目安) 分類ケガキ用塗料 指触乾燥時間(分)約1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

青ニス除去剤 モノタロウ 動画あり
金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケガキ針 ペンシル型 モノタロウ 動画あり
【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6 材質(針)真鍮・超硬(先端部)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)