「ケース小型」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中皿付きで、小物の整理整頓に便利なパーツボックスです。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
全長(mm)118
質量(g)96
適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に
タイプ浅型3段+深型1段
材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(kg)1.5
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256
引出し組合せ浅型+深型
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)40
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)24.5
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/8
測定流体空圧、油圧、その他
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:94V-0 ABS+PC
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4
定格出力DC12V1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
色ブラック(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
色クリア(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状水溶性
樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)350
仕様シングルハンマー
質量(kg)2.20
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)127.00
使用空気圧力(MPa)0.621
空気接続口PT1/4
能力ボルト径(mm)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)0~100
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売)
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
測定範囲(℃)-200~+1372
測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)50.9
高さ(mm)132.9
奥行(mm)24.7
精度±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)
分解能0.1%
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書(2.5MB)
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源単4(1.5V)電池2個
精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.4~20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
関連キーワード