2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ 動画あり
コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズA4タテ 収納枚数約150枚 寸法(mm)高さ307×幅230×背17 タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)17 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)イロ板紙(古紙配合) 材質(とじ具)R-PS(100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10冊)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9 付属品専用コック 成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液色 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
3,398 税込3,738
翌日出荷