2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グルーガン コードレス 電池式 モノタロウ 動画あり
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。 仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用 材質本体:樹脂、ノズル:銅 電圧(V)6 電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売) 温度(ノズル)125 電池寿命(連続時間)目安/約60分 電源タイプ電池式 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
899 税込989
当日出荷

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)