DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード0.75sq-長さ1m
使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして
長さ(m)2.8
電圧(V)DC12/24
最大電流(A)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合DC12V専用
材質ABS
最大電流(A)DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。
用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
関連キーワード