4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 動画あり
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に 入力電圧(V)DC12・DC24 シルバー 材質ABS、アルミ 寸法(mm)Φ26×70 定格電流(A)1A、2.4A 出力電圧(V)DC5 最大電流(A)2.4A 取扱説明書(4.1MB)
1個
799 税込879
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

シガープラグ コード付 モノタロウ 動画あり
DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。 コード0.75sq-長さ1m 使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下 仕様5A管ヒューズ内蔵 材質(本体)ABS 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
599 税込659
当日出荷

車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。
用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)