「シボ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質シリコン
厚さ(mm)2
色黒
シートサイズ(mm)225×145
耐熱温度(℃)280
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
丈夫で肌触りの良い不織布おしぼりです。
個包装で衛生的です。
平型のおしぼりで場所を取らずコンパクトに収納できます。
用途飲食店やテイクアウトに。
アウトドア用に。
軽いお掃除に。
材質不織布
タイプ平
寸法(縦×横)(mm)190×250
1パック(100枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
エンボス加工で拭き心地の良いおしぼりです。
個包装で衛生的です。
平型のおしぼりで場所を取らずコンパクトに収納できます。
用途飲食店やテイクアウトに。
アウトドア用に。
軽いお掃除に。
材質パルプ
タイプ平
寸法(縦×横)(mm)178×240
1パック(100枚)
¥279
税込¥307
欠品中
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)15
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状露出形
色マンセル10GY6/0.5
質量(g)167
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM3.5
材質(ケース)鋼板製
適合電線(mm2)2
保護等級IP40
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状平形
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)20
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状防水型
色マンセルN5.5/0
質量(g)205
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM4
材質(ケース)ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)3.5
保護等級IP67
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
形状平形
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)25
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付穴径(Φmm)30
接点構成1b
動作特性プッシュロックターンリセット
ボタン色赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合本体MRW320
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ペダル式足踏みタイプのモップ絞り器です。
用途清掃用モップの絞り作業に。
質量(kg)約1.54
色グレー
容量(L)約11.7
材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×325
材質(タンク)ポリプロピレン(PP)
材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
加工シボ加工有
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは横型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
適合横型名刺
材質エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)312×220
仕様一枚物タイプ
ホテルからでる使用済みバスタオルのリサイクル製品をおしぼりサイズにカットし、四方をホツレ防止加工した製品になります。
バスタオル生地ですので、油分、水分の吸収性が優れています。
用途機械油、水分などの拭き取りに
材質綿
色白
区分中古
寸法(cm)約25×40
工程処理段ボール箱入り、検針器検査
1箱(5kg)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)900~1265
幅(mm)270
質量(g)702
種類ローラー絞り
材質(スポンジ)PVA
材質(ハンドル部)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
ワイパー交換は工具不要で簡単に取替が出来ます。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)990~1300
幅(mm)280
質量(g)791
種類V型絞り
材質(スポンジ)PVA
材質(ハンドル部)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スポンジワイパー V型絞りタイプ専用の交換ワイパーです。
用途スポンジワイパー V型絞りタイプ用の交換ワイパー
幅(mm)280
種類V型絞り
材質(スポンジ)PVA
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプスペア
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
寸法W(mm)1.9
幅(mm)1.9
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状棒形
難燃性UL94V0
材質(スリーブ)塩化ビニール
材質(端子)銅
特性難燃
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして
材質ポリカーボネート
寸法(mm)85×85×45
色透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スポンジワイパー ローラー絞りタイプ専用の交換ワイパーです。
用途スポンジワイパー ローラー絞りタイプ用の交換ワイパー
幅(mm)270
種類ローラー絞り
材質(スポンジ)PVA
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプスペア
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
種別ベルト荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合儀星丁番、旗丁番
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは縦型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
適合縦型名刺
材質エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)312×220
仕様一枚物タイプ
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状棒形
多目的に使用できる折りたたみコンテナーです。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.1
有効内寸(mm)448×320×228
耐荷重(kg)14
加工シボ加工有
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)240
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中袋付の車検証入れなので、車検証は中袋に収納して、両側のポケットには自賠責保険や記録用紙等を収納できます。
名刺ポケットは縦型名刺用です。
4色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
仕様二ツ折
適合縦型名刺
材質エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)355×235(中袋304×220)
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。
適合電線(mm2)1.5(単線)
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
材質(本体)PBT
使用温度範囲(℃)-40~75
保護構造IP66
耐電圧(V)10K
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫です。外す際もつる付きなので直接触らず持ち運べます。
用途排水溝のゴミ受けに
材質本体:抗菌ステンレス鋼、つる:18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×45
適合排水口径(Φmm)135
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
シート印刷タイプ。版下・版代無料!! 単色印刷(インクの色は白のみとなります)。
デザインはご相談ください。ロゴ・イラスト等印刷の際は、イラストレーター等のデータをご用意下さい。(jpg等の画像では印刷用のデータに変換出来ない場合がございます。)
小ロットから対応。メーカー独自のインクジェットプリントを使った直接印刷で、印字が鮮やかで耐久性にも優れます。内側に名刺ポケットが付いてます。
仕様名刺ポケット1ヶ所付
材質塩ビ・色生地シボ入り
寸法(高さH×幅W)(mm)(車検証入れ)220×312
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード