材質EPDM
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)85
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)210、300、460、610
質量(g)140、320、520、680
軸長(mm)95、180、320、475
先端幅(mm)10、15、17、18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード